Varilla roscada con rosca trapezoidal

Ref.: 0950790204
Ver todas las versiones

THRROD-WN976-DIN103-7E-C15-TR20X4X10

Descripción

THRROD-WN976-DIN103-7E-C15-TR20X4X10
Varilla roscada con rosca trapezoidal
WN 976 con rosca trapezoidal conforme a la norma DIN 103
Acero C15, bruñidoTolerancia de roscado 7e de acuerdo con DIN 103

Longitud: 1000 mm


Las roscas trapezoidales se utilizan para transferir fuerzas y movimientos (movimientos de avance, ajuste, transporte y elevación). Convierten los movimientos rotativos en movimientos lineales.


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Estructura de la denominación
Ejemplo: TR 16 × 4
Rosca trapezoidal con diámetro nominal d = 16 mm y de paso P = 4 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

TR
Más Información

Paso

4 mm
Más Información

DIN

103
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2037.000 g
Más Información

Normas

DIN 103, CS
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

TR20 x 4
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top