Varilla roscada
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
THRROD-DIN976-A-8.8-M18X1000
Descripción
THRROD-DIN976-A-8.8-M18X1000
Varilla roscada
DIN 976 acero 8,8 sin recubrimiento, forma A
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
1000 mm |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
18 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
8,8 |
Más Información
DIN |
976-1 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1610.000 g |
Más Información
Normas |
DIN 976-1 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M18 |
Más Información
https://www.wurth.es/thrrod-din976-a-8-8-m18x1000
09591118
THRROD-DIN976-A-8.8-M18X1000
THRROD-DIN976-A-8.8-M18X1000<br>Varilla roscada<br>DIN 976 acero 8,8 sin recubrimiento, forma A
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331641.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331641.jpg
09598712
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas/Varilla roscada
2024-02-16T20:24:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!