Pieza de reducción para anclaje de tornillo para asfalto

Ref.: 0901700003
Ver todas las versiones
THRINRT-ANC-(W-SA A-IG)-M16M10

Descripción

THRINRT-ANC-(W-SA A-IG)-M16M10
Pieza de reducción para anclaje de tornillo para asfalto
01.9

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Rosca interior

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca exterior

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información
Scroll to top