Formador de rosca universal TiCN Speedtap HSCo8 con refrigeración interna

Ref.: 5443213300
Ver todas las versiones

THRFORM-HSCO8-DIN2174-TICN-IC-M33

Descripción

THRFORM-HSCO8-DIN2174-TICN-IC-M33
Formador de rosca universal TiCN Speedtap HSCo8 con refrigeración interna
Para orificio pasante y rosca de base. Ideal para aceros inoxidables al cromo níquel no aleados y aleados de ≤1300 N/mm², aluminio de Si ≤ 10 %.
  • Precaución: Para el roscado por laminación se necesitan un diámetro de pretaladrado más ancho que para el roscado tradicional y tolerancias menos permisivas. El diámetro apto para el orificio se almacena en forma de característica técnica en todos los machos de laminación.

  • En el roscado por laminación, la principal finalidad del líquido refrigerante es la lubricación. Cuanta más lubricación se use con el máximo de contenido de grasa, más prolongada será la vida útil. La lubricación también afecta a la calidad superficial de las roscas.

  • Tenga en cuenta que para el roscado por laminación necesitará de un rendimiento (es decir, par) de aproximadamente el doble que para el roscado tradicional. Esto significa que hay que tener en cuenta la capacidad cuando se utilizan dispositivos de roscado.

Material

HSCo8
Más Información

Superficie

TiCN
Más Información

Suministro de refrigerante

Interna
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Tipo de orificio

Holgura/orificio ciego ≤3xD
Más Información

Formulario

C
Más Información

Código del producto

4699
Más Información

Diámetro nominal

33 mm
Más Información

Tolerancia del macho de roscar

ISO 2X (6HX)
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1300 N/mm²
Más Información

Número de filos de corte

8 Uds
Más Información

Diámetro del agujero

31.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresa
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioCobreLatónPlástico
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

DIN

2174
Más Información

Longitud de rosca

21 mm
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreLatónPlásticos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

725.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h9
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

20 mm
Más Información

Diámetro del vástago

25 mm
Más Información

Normas

DIN 2174
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M33
Más Información
Scroll to top