Tetina INOX-DELRÍN

Ref.: 6028100012

TETINA INOX-DELRIN JAULAS GALLINAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TETINA INOX-DELRIN JAULAS GALLINAS
Tetina INOX-DELRÍN
Válvula dispensadora de agua para gallinas en jaulas
  • Indicada para gallinas ponedoras confinadas en jaulas.
  • Fabricado en acero inoxidable y delrín.
  • Posición de utilización vertical.
  • Provisto de rosca de 1/8” de acople a tubo de conducción de agua de PVC cuadrado 22x22mm.
  • Dispone de hexágono de montaje SW10 en el cuerpo de la tetina para facilitar su instalación, por ejemplo, con llave combi flexi de carraca Art. Nº 0714 253 10.
  • Salida de agua por presión del pico de la gallina sobre el vástago de la tetina.
  • Caudal de agua a presión 20cm columna de agua= 6 L/h.
  • Resistencia mecánica y a la corrosión.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

6028100012

Ficha Técnica

32411071.pdf
Scroll to top