Comprobador de tensión de dos pines Multi-Tester Pro II LED

Ref.: 071553 165
Ver todas las versiones
TEST-(MULTI-)-LED-1000V-IP65

Descripción

TEST-(MULTI-)-LED-1000V-IP65
Comprobador de tensión de dos pines Multi-Tester Pro II LED
Categoría de sobretensión CAT IV (1.000 V) - adecuado para su uso en trabajos de instalación eléctrica y mantenimiento, así como para comprobación de vehículos híbridos y eléctricos y sistemas fotovoltaicos

Equipos de prueba con el máximo nivel de seguridad

(CAT IV, 1000 V)

Sin necesidad de configuración previa, manejo intuitivo

Selección automática del intervalo de medición

Muestra tensiones de aprox. 45 V CA y 110 V CC:

  • Con pilas: advertencia visual y vibratoria
  • Sin pilas: el LED ELV indica la presencia de tensión

Medida de FI/RCD con dos teclas

La activación intencionada del interruptor FI facilita la activación de la carga mediante un botón, de forma que también es posible realizar mediciones en el conductor de protección.

Adaptador de sondas de prueba enroscable de 4 mm

  • Sujeción mejorada en el enchufe de seguridad y en la toma de corriente CEE
  • Adecuado para aperturas de comprobación estrechas

Bajo consumo

Dispositivo de desconexión automática


Las mediciones se efectúan sin contacto de los dedos, lo que también permite llevar todas las prendas de protección pertinentes

Comprobación de continuidad, resistencia eléctrica mínima

0 kOhm
Más Información

Profundidad

20 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Pantalla PELV

VibraciónVisual
Más Información

Mostrar

LED, óptica
Más Información

Rango de prueba

Automático
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Carga conmutable

30 mA a 230 V/CA
Más Información

Comprobación de polaridad

Sí (+/- LED)
Más Información

Peso

290 g
Más Información

Rango de tensión mínima de CC

6 V/CC
Más Información

Rango de tensión CC máx.

1400 V/CC
Más Información

Comprobación de diodos

Sí
Más Información

Comprobación de continuidad, resistencia eléctrica máxima

200 kOhm
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Estándar EN

61243-3
Más Información

Panel de control

Botones FI/RCD y luz
Más Información

Categoría de protección contra sobretensión

CAT IV/1000 V
Más Información

Tensión mínima para la fase de ensayos

100 V/CA
Más Información

Rango de tensión mín. de CA

6 V/CA
Más Información

Frecuencia máxima

1000 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

0 Hz
Más Información

Rango de tensión de CA máximo

1000 V/CA
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Designación de la batería

Micro AAA de 1,5 V
Más Información

Código del sistema armonizado

90303310900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

409.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

0 / 1000 Hz
Más Información

Rango mín./máx. de tensión de CA

6-1000 V/CA
Más Información

Rango mínimo/máximo de tensión de CC

6-1400 V/CC
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

300 x 75 x 20 mm
Más Información

Normas

EN 61243-3
Más Información

Comprobación de continuidad, resistencia eléctrica mínima/má

0-200 kOhm
Más Información

Área de descargas

Declaración de Conformidad CE

655727869.pdf

Catálogo General

071553165

Manual instrucciones

Y120210518020000647703526c1c4d9a
Scroll to top