Termostato digital para suelo radiante

Ref.: 9501009289
Ver todas las versiones

TERMOSTATO-SUELO-RAD-DIGITAL-24V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMOSTATO-SUELO-RAD-DIGITAL-24V
Termostato digital para suelo radiante
Para la regulación semanal de la temperatura ambiente en modo calefacción y refrescamiento
  • Disponible en 24 y 230 V.
  • Conexión por cable.
  • Permite programaciones diversas y completas.
  • Tecnología digital con pantalla LCD.
  • Posibilidad de conectar sonda.
  • 3 menús disponibles en función del usuario: instalador, programador, usuario.
  • Muy fácil de conectar e instalar.
  • Conforme a la norma EN 60730.
  • Modo de protección anticongelante a partir de +5 ºC. Inactivo en modo de enfriamiento.

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Anchura

86 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tensión nominal máxima

28.8 V
Más Información

Consumo de corriente máximo

1 A
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Temperatura de trabajo mínima

0 °C
Más Información

Grosor

31 mm
Más Información

Tensión nominal mínima

20 V
Más Información

Número de conexiones

5 Uds
Más Información

Tensión nominal

24 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Altura

86 mm
Más Información

Temperatura de trabajo máxima

40 °C
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

20 / 28,8 V
Más Información

Catálogo General

9501009289

Ficha Técnica

419439066.pdf
Scroll to top