Remachadora térmica WTG 40

Ref.: 07022060
Ver todas las versiones
TERMOGRAPADORA-PLASTICOS-WTG40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMOGRAPADORA-PLASTICOS-WTG40
Remachadora térmica WTG 40
Reparaciones sencillas y rentables de piezas de plástico.

Gran versatilidad de uso

Adecuada para prácticamente todos los tipos de plástico.

Trabajos de reparación resistentes a inclemencias climatológicas

Las grapas son inoxidables.

Bajo consumo

Bajo consumo eléctrico de 40 W como máximo.

Peso de la máquina

1.7 kg
Más Información

Entrada de alimentación

40 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

40 W
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

500 °C
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

15 g
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Peso del embalaje exterior

25 g
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

100 g
Más Información

Longitud del cable

2 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1700.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07022060

Ficha Técnica

32409710.pdf

Manual instrucciones

Y120150211020000036541483542419b

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top