Termograpadora a batería

Ref.: 07002060
TERMOGRAPADORA-A-BATERIA-WTG20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMOGRAPADORA-A-BATERIA-WTG20
Termograpadora a batería
WTG 20
Práctica termograpadora de uso autónomo con pilas recargables. Une, repara y refuerza cualquier termoplástico. Fácil manejo y acceso por su reducido tamaño y peso. Suministrada en práctico maletín ORSY® 100

Sin cable

Permite máxima libertad de movimiento y un acceso casi sin límites a cualquier parte de la pieza a trabajar.

Protección anti encendido involuntario

Solo se calienta al pulsar dos veces seguidas el pulsador, evitando accidentes inesperados al dejarla sobre cualquier superficie apoyada.

Alta autonomía y fácil recarga

Más de 700 grapas o 2h 45’ por cada carga completa, con una recarga de tan solo 7 h. aproximadamente.

Luz y control con leds

Un led frontal de alto brillo ilumina la zona de trabajo y otro led multicolor, indica la correcta puesta en marcha del aparato y el estado de la batería.

Grapas de INOX

Resisten la humedad salina, por lo que no se oxidan y dan mayor dureza en la reparación.

Electrodos con triple posición para grapa

Comodidad de uso en la postura y ataque de la pieza.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Tipo de batería recargable/batería

NiMH
Más Información

Peso de la máquina

75 g
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso del material fungible

275 g
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

50 g
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

100 g
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

75 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2800 mAh
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

50 g
Más Información

Descripción de tipo

With LED
Más Información

Tensión nominal

6 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07002060

Ficha Técnica

32409712.pdf
Scroll to top