Terminal para crimpar cable, con forma de clavija, aislado

Ref.: 05587563
Ver todas las versiones
PUNTERA-AISLADA-AMARILLA-(4-6MM2)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTERA-AISLADA-AMARILLA-(4-6MM2)
Terminal para crimpar cable, con forma de clavija, aislado
"Easy Entry", funda de cobre
  • Funda aislante expandida
  • Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.
  • Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
  • Inserción fácil, rápida y firme del conductor
  • Tensión nominal máx.: 600 V
  • Rango de temperatura máx.: 75 °C
  • Capa galvanizada

Para conductores de cobre finos y muy finos.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Longitud

13.7 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.620 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 75 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05587563

Ficha Técnica

32408099.pdf
Scroll to top