Terminal para crimpar cable, con forma de clavija, aislado

Ref.: 05587561
Ver todas las versiones
PUNTERA AISLADA ROJA 0,25-1MM2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTERA AISLADA ROJA 0,25-1MM2
Terminal para crimpar cable, con forma de clavija, aislado
"Easy Entry", funda de cobre
  • Funda aislante expandida
  • Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.
  • Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
  • Inserción fácil, rápida y firme del conductor
  • Tensión nominal máx.: 600 V
  • Rango de temperatura máx.: 75 °C
  • Capa galvanizada

Para conductores de cobre finos y muy finos.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Longitud

12.5 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.090 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 75 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05587561

Ficha Técnica

32408099.pdf
Scroll to top