Terminal de lengüeta aislado, entrada fácil

Ref.: 055875501
Ver todas las versiones
FASTON-AISL-MACHO-4,8-AZUL-(1,5-2,5MM2)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FASTON-AISL-MACHO-4,8-AZUL-(1,5-2,5MM2)
Terminal de lengüeta aislado, entrada fácil
  • Capa electroestañada
  • Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
  • Inserción fácil, rápida y segura del conductor
  • Cumple con RoHS

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

4,8 x 0,8 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.949 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

055875501

Ficha Técnica

32408099.pdf
Scroll to top