Puntera de crimpado para cables, terminal faston

Ref.: 05587551
Ver todas las versiones
FASTON-AISL-HEMBRA-8,2-AZUL-(1,5-2,5MM2)

Descripción

FASTON-AISL-HEMBRA-8,2-AZUL-(1,5-2,5MM2)
Puntera de crimpado para cables, terminal faston
Con aislamiento de PVC

Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

8 x 0,8 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.490 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 75 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05587551
Scroll to top