Terminal de empalme recto aislado, entrada fácil

Ref.: 05587542
Ver todas las versiones
EMPALME-AISLADO-AMARILLO-(4-6MM2)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME-AISLADO-AMARILLO-(4-6MM2)
Terminal de empalme recto aislado, entrada fácil
  • Material: cobre
  • Capa galvanizada
  • Tensión nominal máx. de 600 V
  • Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
  • Inserción fácil, rápida y firme del conductor
  • Cumple con RoHS

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.142 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-35 hasta 70 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05587542

Ficha Técnica

32408097.pdf
Scroll to top