Terminal tubular Cu 90º

Ref.: 0967216888
Ver todas las versiones

TERMINAL-TUB-CU-90GRAD-M8-16MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-TUB-CU-90GRAD-M8-16MM2
Terminal tubular Cu 90º
SERIE Y
Terminal tubular de cobre de la serie Y con la pala a 90º.
  • Especialmente diseñado para su instalación en lugares de difícil acceso o donde se necesite que el cable entre en perpendicular a la conexión.
  • Material: Cobre electrolítico 99,9% estañado.
  • Temperatura máxima de trabajo: 125ºC.

Material

Cobre electrolítico
Más Información

Orificio de la brida

M8
Más Información

Diámetro del alambre

5.7 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Diámetro del orificio

8.4 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

16 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.700 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

14 mm
Más Información

Catálogo General

0967216888

Ficha Técnica

526382224.pdf
Scroll to top