Terminal tubular Cu 90º

Ref.: 0967224816
Ver todas las versiones

TERMINAL-TUB-CU-90GRAD-M16-240MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-TUB-CU-90GRAD-M16-240MM2
Terminal tubular Cu 90º
SERIE Y
Terminal tubular de cobre de la serie Y con la pala a 90º.
  • Especialmente diseñado para su instalación en lugares de difícil acceso o donde se necesite que el cable entre en perpendicular a la conexión.
  • Material: Cobre electrolítico 99,9% estañado.
  • Temperatura máxima de trabajo: 125ºC.

Material

Cobre electrolítico
Más Información

Orificio de la brida

M16
Más Información

Diámetro del alambre

21.2 mm
Más Información

Anchura

39.6 mm
Más Información

Diámetro del orificio

17 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

240 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.700 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

34.9 mm
Más Información

Catálogo General

0967224816

Ficha Técnica

526382224.pdf
Scroll to top