Conector de lengüeta

Ref.: 055850541
Ver todas las versiones
TERMINAL-MACHO-2,8X0,5MM-(1,0-1,5MM2)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-MACHO-2,8X0,5MM-(1,0-1,5MM2)
Conector de lengüeta
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,5 mm
Más Información

Diámetro del orificio

1.2 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.390 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1-1,5 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

055850541

Ficha Técnica

32408107.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top