Terminales de los reductores de velocidad

Ref.: 0993899156
TERMINAL HEMBRA 60X25X5CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL HEMBRA 60X25X5CM
Terminales de los reductores de velocidad
  • Realizado en caucho.
  • Reduce la contaminación acústica e insonora al paso de vehículos.
  • Fácil instalación.
  • Gran robustez.
  • Absorbente de impactos.
  • Alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV.

No incluye ni tacos ni tornillos.

Material

Caucho reciclado
Más Información

Longitud

25 cm
Más Información

Anchura

60 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.120 kg
Más Información

Altura

5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

25 x 60 x 5 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0993899156

Ficha Técnica

638193444.pdf
Scroll to top