Alojamiento de hoja

Ref.: 05589962
Ver todas las versiones
TERMINAL-HEMBRA-6,3X0,8MM-(4,0-6,0MM2)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-HEMBRA-6,3X0,8MM-(4,0-6,0MM2)
Alojamiento de hoja
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

4.0 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6.0 mm²
Más Información

Diámetro de la anilla de retención

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.890 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4,0-6,0 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05589962

Ficha Técnica

32408100.pdf

Ficha Técnica

32408106.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top