Alojamiento de hoja

Ref.: 055860321
Ver todas las versiones
TERM.FAST.HEMBRA D0,5-1 2,8X0,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM.FAST.HEMBRA D0,5-1 2,8X0,5
Alojamiento de hoja
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.0 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,5 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.240 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,0-1,5 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

055860321

Ficha Técnica

32408100.pdf

Ficha Técnica

32408106.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top