Abrazadera tipo tornillo

Ref.: 05101
Ver todas las versiones
TERMINAL-BATERIA-DERECHA-POSITIVO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-BATERIA-DERECHA-POSITIVO
Abrazadera tipo tornillo

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Tipo de polaridad

Positivo
Más Información

Formulario

A
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

50 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.900 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05101

Ficha Técnica

32408150.pdf

Ficha Técnica

32408151.pdf
Scroll to top