Terminal de cable de crimpar, conector de empuje, totalmente aislado

Ref.: 055890513
Ver todas las versiones
TERMINAL-AISLADO-ROJO-1,5SMM-2,8X0,8

Descripción

TERMINAL-AISLADO-ROJO-1,5SMM-2,8X0,8
Terminal de cable de crimpar, conector de empuje, totalmente aislado
Con aislamiento de PVC

Para hilos de cobre trenzados finos y superfinos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Longitud

18.6 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tensión nominal máxima

300 V/CA
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,8 mm
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.780 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

75 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 75 °C
Más Información
Scroll to top