Terminal de cable de crimpar, conector de empuje, totalmente aislado

Ref.: 055890544
Ver todas las versiones
FASTON-AISL-CFUNDA-6,3-AMARILLO-(4-6MM2)

Descripción

FASTON-AISL-CFUNDA-6,3-AMARILLO-(4-6MM2)
Terminal de cable de crimpar, conector de empuje, totalmente aislado
Con aislamiento de PVC

Para hilos de cobre trenzados finos y superfinos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tensión nominal máxima

300 V/CA
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Material aislante

PVC
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.060 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

75 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 75 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-10 hasta 75 °C
Más Información
Scroll to top