Tensor

Ref.: 5176014012
Ver todas las versiones
DDU TENSOR-GANCHO/ARGOLLA-A4-M12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TENSOR-GANCHO/ARGOLLA-A4-M12
Tensor
con gancho y argolla
Acero inoxidable A4, versión con gancho/argolla

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Longitud total del gancho enroscable

145 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

93 mm
Más Información

Longitud

310 mm
Más Información

Diseño

Con ganchos y ojales
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

200 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

18 mm
Más Información

Diámetro interior del gancho

14 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

DIN

1480 similar
Más Información

Carga permitida

2943 N
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Longitud mínima

310 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

470.400 g
Más Información

Normas

DIN 1480 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top