TENSOR-NEUMÁTICO-PARA-MONTAR-VÁLVULAS Compresor de muelles de válvula de aire comprimido 15 piezas Permite montaje y desmontaje de válvulas rápidos en culatas de cilindros desmontadas.
El set incluye 3 sellos de montaje de válvulas y los anillos reductores apropiados, 8 en total de Ø 19,8-50 mm. Esto permite el uso universal para discos de válvula pequeños y grandes en turismos y furgonetas.
El diseño abierto del sello de montaje proporciona un acceso óptimo a los discos y las cuñas de válvula, lo que permite acceder fácilmente a las cuñas de válvula incluso en motores multiválvula.
El soporte ligero y práctico es de aluminio de alta resistencia y está equipado con un cilindro neumático de control preciso.
Incluye:
1 soporte de aluminio
1 cilindro neumático
3 sellos de montaje de válvulas de Ø 19,8/Ø,23,5/Ø,34 mm
8 anillos reductores de Ø24.5/Ø25/Ø27/Ø29/Ø32/Ø34/Ø41/Ø50 mm
https://www.wurth.es/tensor-muelle-de-valvula-neumatico-13-pzs1952004190TENSOR-NEUMÁTICO-PARA-MONTAR-VÁLVULASTENSOR-NEUMÁTICO-PARA-MONTAR-VÁLVULAS<br>Compresor de muelles de válvula de aire comprimido<br>15 piezas<br>Permite montaje y desmontaje de válvulas rápidos en culatas de cilindros desmontadas.<br><ul><li>El set incluye 3 sellos de montaje de válvulas y los anillos reductores apropiados, 8 en total de Ø 19,8-50 mm. Esto permite el uso universal para discos de válvula pequeños y grandes en turismos y furgonetas.</li><li>El diseño abierto del sello de montaje proporciona un acceso óptimo a los discos y las cuñas de válvula, lo que permite acceder fácilmente a las cuñas de válvula incluso en motores multiválvula.</li><li>El soporte ligero y práctico es de aluminio de alta resistencia y está equipado con un cilindro neumático de control preciso.</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 soporte de aluminio</li><li>1 cilindro neumático</li><li>3 sellos de montaje de válvulas de Ø 19,8/Ø,23,5/Ø,34 mm</li><li>8 anillos reductores de Ø24.5/Ø25/Ø27/Ø29/Ø32/Ø34/Ø41/Ø50 mm</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/15674776.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/15674776.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herramienta de válvulas, surtido/juego1708111839000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!