Tensor con gancho y argolla

Ref.: 05210312
Ver todas las versiones
TENSOR ARGOLLA Y GANCHO M12 DIN 1480
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENSOR ARGOLLA Y GANCHO M12 DIN 1480
Tensor con gancho y argolla
DIN 1480, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

70 mm
Más Información

Diseño

Con ganchos y ojales
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

21 mm
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

125 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

16 mm
Más Información

Diámetro interior del gancho

15.5 mm
Más Información

Anchura del manguito de tensor (interno)

16 mm
Más Información

Diámetro del manguito del tensor

11 mm
Más Información

Longitud máxima

310
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

34 mm
Más Información

Carga permitida

9.3 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Longitud mínima

240
Más Información

Peso del producto (por artículo)

397.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top