Tensor con argollas

Ref.: 0521028
Ver todas las versiones
TENSOR ARGOLLA/ARGOLLA M8 DIN 1480
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENSOR ARGOLLA/ARGOLLA M8 DIN 1480
Tensor con argollas
DIN 1480, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Tensor (forma abierta) para una sujeción y aflojado rápidos de las cuerdas

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

57 mm
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

15 mm
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

110 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

10 mm
Más Información

Anchura del manguito de tensor (interno)

11 mm
Más Información

Diámetro del manguito del tensor

8 mm
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

23 mm
Más Información

DIN

1480
Más Información

Carga permitida

4.1 kN
Más Información

Longitud mínima

148 mm
Más Información

Grosor de anillo

6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con armella
Más Información

Longitud total del ojal roscado

85 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Longitud máxima

228 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.000 g
Más Información

Normas

DIN 1480
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Longitud mínima/máxima

148-228 mm
Más Información
Scroll to top