Alicates sacabocados de brida

Ref.: 071502 45
Ver todas las versiones
TENAZA SOLAPADORA Y PERFORADORA 5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENAZA SOLAPADORA Y PERFORADORA 5MM
Alicates sacabocados de brida
Alicates combinados para perfilar y perforar chapas metálicas

Cabezal giratorio para dos tareas con una sola herramienta

  • Permite perfilar bordes de chapa metálica en chapas de hasta 1 mm
  • Para perforar chapa metálica en trabajos de soldadura por puntos

Manejo con una sola mano y sin esfuerzo

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1 mm
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Profundidad de desplazamiento

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1208.000 g
Más Información

Diámetro del sacabocados

5 mm
Más Información

Anchura de las mordazas (cerradas)

22 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07150245

Ficha Técnica

32408727.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top