Tuberías, tuercas
Anchura de la mordaza de sujeción | 
                                                35 mm | 
Material | 
                                                CR-V-ST | 
Superficie | 
                                                PL | 
Longitud de las mordazas de agarre | 
                                                88 mm | 
Longitud | 
                                                560 mm | 
Color | 
                                                Negro | 
Material de la empuñadura | 
                                                Plástico | 
Rango de agarre mínimo | 
                                                10 mm | 
Rango de agarre máximo en pulgadas | 
                                                4-1/2 in | 
Grosor de las mordazas | 
                                                19 mm | 
Rango de agarre mínimo en pulgadas | 
                                                1/8 in | 
Rango de agarre máximo | 
                                                120 mm | 
Longitud en pulgadas | 
                                                22 in | 
Código del sistema armonizado | 
                                                82032000000 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                2753.000 g | 
ISO | 
                                                8976 | 
Normas | 
                                                ISO 8976 | 
Rango de agarre mínimo/máximo en pulgadas | 
                                                1/8-4-1/2 in | 
Rango de agarre mínimo/máximo | 
                                                10-120 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        071502341 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32408719.pdf |