Imán telescópico

Ref.: 0613714
Ver todas las versiones
REPUESTO

Descripción

REPUESTO
Imán telescópico
Fuerza de tracción magnética: 600 g

Longitud

105 mm
Más Información

Peso de carga máximo

600 g
Más Información

Longitud máxima

485 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Longitud mínima

105 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

105-485 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0613714
Scroll to top