Teleducha

Ref.: 0888101321
Ver todas las versiones

TELEDUCHA ELEGANCE CR/GRIS 3JETS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TELEDUCHA ELEGANCE CR/GRIS 3JETS
Teleducha
Elegance
Con 3 jets

Material

ABS
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Sistema antical

Más Información

Diámetro

1/2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información

Diámetro del cabezal de ducha

120 mm
Más Información

Catálogo General

0888101321

Ficha Técnica

32408542.pdf
Scroll to top