Teleducha

Ref.: 0888101311
Ver todas las versiones
TELEDUCHA AIR 1 JET
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TELEDUCHA AIR 1 JET
Teleducha
Air
Con 1 jet

Material

ABS
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

242 mm
Más Información

Diámetro

85 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888101311

Ficha Técnica

32408540.pdf
Scroll to top