Teleducha

Ref.: 0888101320
Ver todas las versiones
TELEDUCHA ELEGANCE CR/BLANC 3JETS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TELEDUCHA ELEGANCE CR/BLANC 3JETS
Teleducha
Elegance
Con 3 jets

Material

ABS
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

243 mm
Más Información

Sistema antical

Sí
Más Información

Diámetro

1/2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Diámetro del cabezal de ducha

122 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888101320

Ficha Técnica

32408542.pdf
Scroll to top