Te reducida en PVDF

Ref.: 5275901349
Ver todas las versiones
TE-PVDF-NG-REDUCIDA-CENT-63X32X63
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE-PVDF-NG-REDUCIDA-CENT-63X32X63
Te reducida en PVDF
Te reducida para prensado en PVDF
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Para su uso con el sistema multicapa en aplicaciones sanitarias y de calefacción

Material

PVDF
Más Información

Longitud

193 mm
Más Información

Diámetro 2

39 mm
Más Información

Diámetro interno 2

32 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

70 mm
Más Información

Longitud 2

84 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.542 kg
Más Información

Diámetro interno

63 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901349

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320428.pdf
Scroll to top