Te reducida en PVDF

Ref.: 5275903104
Ver todas las versiones
TE-PVDF-BL-REDUCIDA-CENT-32X20X32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE-PVDF-BL-REDUCIDA-CENT-32X20X32
Te reducida en PVDF
Te reducida para prensado en PVDF
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Para su uso con el sistema multicapa en aplicaciones sanitarias y de calefacción

Material

PVDF
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Diámetro 2

26 mm
Más Información

Diámetro interno 2

20 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

39 mm
Más Información

Longitud 2

58 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Diámetro interno

32 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275903104

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320428.pdf
Scroll to top