Adaptador en T para colector visión

Ref.: 5275902403
Ver todas las versiones
TE-COLECTOR-VISION-EUROCONO-3/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE-COLECTOR-VISION-EUROCONO-3/4
Adaptador en T para colector visión
PVDF
Adaptador en te para colector visión PVDF
  • Adecuado para el montaje con el colector VISION PVDF.
  • Puede utilizarse como vía de entrada de agua con conexión eurocono 3/4’’, para tener salidas adicionales en el colector o bien para instalar un racor para la colocación de un purgador automático de boya.
  • Garantía de 10 años para el sistema completo: tubo/accesorios.

Utilizar únicamente con tubo multicapa Würth.

Material

PVDF
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro 2

30 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro

29.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5275902403

Ficha Técnica

94320479.pdf
Scroll to top