T igual en PVDF

Ref.: 5275901094
Ver todas las versiones
TE-PVDF-NG-IGUAL-40X40X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE-PVDF-NG-IGUAL-40X40X40
T igual en PVDF
T igual de crimpado en PVDF
  • Funda de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito de crimpado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente crimpado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el crimpado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza de crimpado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Para su uso con el sistema multicapa en aplicaciones sanitarias y de calefacción

Material

PVDF
Más Información

Diámetro del tubo

40 mm
Más Información

Longitud

151 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

47 mm
Más Información

Longitud 2

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

256.700 g
Más Información

Diámetro interno

40 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901094

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320427.pdf
Scroll to top