Racor de prensado en Te hembra de latón

Ref.: 5275901602
Ver todas las versiones
TE-LATON-HEMBRA-CENT-20X3/4X20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE-LATON-HEMBRA-CENT-20X3/4X20
Racor de prensado en Te hembra de latón
Racor de prensado en Te hembra de latón para tubo multicapa Würth
  • Anillo de separación en material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de latón

  • Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE para Ø32

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Precaución: La garantía CSTB solo se aplica a racores de latón puro. Los racores de latón niquelado no están cubiertos por esta garantía

Diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 kg
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901602

Ficha Técnica

94320457.pdf
Scroll to top