Te reducida doble en PVDF

Ref.: 5275903115
Ver todas las versiones
TE-PVDF-BL-DOBLE-REDUCIDA-26X16X16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE-PVDF-BL-DOBLE-REDUCIDA-26X16X16
Te reducida doble en PVDF
Te reducida doble PVDF para prensado
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Material

PVDF
Más Información

Longitud

51.8
Más Información

Diámetro 2

22 mm
Más Información

Diámetro interno 2

16 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro 3

22 mm
Más Información

Diámetro interno 3

16 mm
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Longitud 2

51.8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.100 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275903115

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320429.pdf
Scroll to top