TE-LATON-REDUCIDA-DOBLE-32X20X26 Latón compacto doble racor para prensado en T Racor de prensado en Te reductor de latón para tubo multicapa Würth
Anillo de separación en material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor
Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo
Cuerpo de latón
Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
Producto respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón.
Manguito para prensado equipado con 3 orificios para comprobar que el racor está correctamente prensado:
Al insertar el tubo en el racor
Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)
Perfil de mordaza para prensado
TH de Ø14 a 26
BE para Ø32
Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción
Precaución: La garantía CSTB solo se aplica a racores de latón puro. Los racores de latón niquelado no están cubiertos por esta garantía
https://www.wurth.es/te-doble-reducida-laton-32x20x265275901587TE-LATON-REDUCIDA-DOBLE-32X20X26TE-LATON-REDUCIDA-DOBLE-32X20X26<br>Latón compacto doble<br>racor para prensado en T<br>Racor de prensado en Te reductor de latón para tubo multicapa Würth<br><ul><li>Anillo de separación en material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor</li><li>Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal</li><li>Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado</li><li>Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo</li></ul><p class="level1">Cuerpo de latón </p><ul><li>Resistente a la desgalvanización y a la corrosión</li><li>Producto respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón.</li></ul><p class="level1">Manguito para prensado equipado con 3 orificios para comprobar que el racor está correctamente prensado:</p><ul><li>Al insertar el tubo en el racor</li><li>Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)</li></ul><p class="level1">Perfil de mordaza para prensado </p><ul><li>TH de Ø14 a 26</li><li>BE para Ø32</li></ul><br>Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción<br><P>Precaución: La garantía CSTB solo se aplica a racores de latón puro. Los racores de latón niquelado no están cubiertos por esta garantía</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4377868.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4377868.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Sistemas de tuberías multicapa/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Sistemas de tuberías multicapa/Racor para sistema de tuberías multicapa2024-02-16T19:56:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!