Set de portapaneles 2

Ref.: 0683360561
Ver todas las versiones
TBLLG-SCREENHOLDERSET2-D60-12PAR

Descripción

TBLLG-SCREENHOLDERSET2-D60-12PAR
Set de portapaneles 2
Para patas de mesa de 60 mm de diámetro
Para patas de mesa ∅ de 60 mm
  • Ajustable, ya que las abrazaderas y soportes de plástico se pueden girar libremente y colocarse axialmente en la pata de la mesa
  • Se pueden utilizar diferentes modelos de panel

Abrazaderas on ganchos(2x) con tornillos, soportes (4x) c

Material

PLA
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información
Scroll to top