Perfil divisor Optima Tavinea

Ref.: F007130242
Ver todas las versiones
TAVINEA OPTIMA PERFIL 1108MM GRAFITO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAVINEA OPTIMA PERFIL 1108MM GRAFITO
Perfil divisor Optima Tavinea
Para Vionaro/Nova Pro Scala
En combinación con el soporte de perfil y la placa inteligente, forma la organización ideal de espacio de almacenamiento para mayor claridad y orden en extensiones frontales
  • Con colores a juego con los laterales
  • Puede ajustarse sin necesidad de herramientas para adaptarlo al espacio de almacenamiento con gran versatilidad
  • Puede instalarse a posteriori en sistemas existentes en cualquier momento

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V13 H185/249
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

1108 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Color

Grafito, similar a RAL 7015
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.300 g
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F007130242

Ficha Técnica

32407251.pdf
Scroll to top