Yunque para desabollar

Ref.: 071574 03
Ver todas las versiones
TAS CARROCERO

Descripción

TAS CARROCERO
Yunque para desabollar
Perfil de Mercedes

Longitud de la cara delantera (martillo)

111 mm
Más Información

Anchura de la cara frontal (martillo)

50 mm
Más Información

Anchura de la cara trasera (martillo)

50 mm
Más Información

Longitud de la cara trasera (martillo)

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82059010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1358.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157403
Scroll to top