Taco metálico para ladrillo hueco W-MH/S con cabeza hexagonal

Ref.: 090352885
Ver todas las versiones
DDU-TARUGO METAL W-MH/S-A1K-M8X90/84

Descripción

DDU-TARUGO METAL W-MH/S-A1K-M8X90/84
Taco metálico para ladrillo hueco W-MH/S con cabeza hexagonal
La solución definitiva para las fijaciones seguras en paredes huecas. Con perno hexagonal
  • Excelente fuerza de retención gracias a la expansión de sus elementos de soporte con un amplio radio de contacto
  • Configuración sencilla con alicates de montaje correspondientes
  • Preinstalado con tornillo métrico de cabeza hexagonal
  • El bloqueo antirrotación en el collarín impide que se mueva en el orificio taladrado
  • El tornillo se puede aflojar sin perder fuerza de retención

  • Para fijaciones secundarias en paredes de construcción huecas y ligeras de materiales en panel y en techos de ladrillos huecos o techos huecos de un grosor máximo de hasta 45 mm, detrás de los cuales se encuentra una cavidad

  • Para fijar soportes, abrazaderas para tubos, canaletas para cables, calderas pequeñas, lámparas, estantes, rieles de cortina, marcos de fotos, listones y raíles, etc.

El tornillo estándar del taco se puede cambiar por otro elemento de fijación con una rosca métrica del mismo tamaño tras la expansión del taco, p. ej., alcayatas, cáncamos, tornillos con cabeza especial, tornillos de latón A2/A4, varillas roscadas, etc.



Si se va a utilizar en superficies duras, como azulejos, las lengüetas del collarín (bloqueo antirrotación) se deben plegar totalmente rectas.



Para volver a abrir los alicates de carraca, presione la palanca frontal.


61

Longitud del tornillo

90 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

90 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

5 mm
Más Información

Grosor máximo de placa/del espejo (d a)

45 mm
Más Información

Grosor mínimo de la placa/del espejo (d a)

32 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

8.4 mm
Más Información

Diseño

Con perno de hexágono exterior
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

8 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

13 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M8
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (t) - Estado

Longitud de anclaje + 5 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción en secoFijaciones interioresFijación eléctricaFijación sanitaria
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.644 g
Más Información

Longitud del manguito

82 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Materiales de construcción de paneles (2 pliegue de tablón)
Más Información

Grosor mínimo/máximo de placa/del espejo (d a)

32-45 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M8
Más Información
Scroll to top