Profundidad |
500 mm |
Material |
ST |
Superficie |
PWD |
Anchura |
1200 mm |
Anchura de la sección |
400 mm |
Color de la carcasa |
Gris luminoso RAL 7035 |
Color de la parte delantera |
Gris antracita RAL 7016 |
Tipo de cerradura |
Bloqueo del cilindro |
Peso del producto (por artículo) |
66.800 kg |
Altura |
1850 mm |
Catálogo General |
0957660710 |