Llave giramachos

Ref.: 1971005619
Ver todas las versiones

TAPWRNCH-RUKO-241102-ZNDIECASTINGM4-M12

Descripción

TAPWRNCH-RUKO-241102-ZNDIECASTINGM4-M12
Llave giramachos
Ruko DIN 1814 ajustable
Ideal para cortar roscas en lugares de difícil acceso.

Mordaza de dos mandíbulas para sujeción de mangos cuadrados Con mangos de acero, uno de los cuales se puede desenroscar.

Diseño:

  • Carcasa de fundición de zinc.
  • Mordazas de sujeción: endurecidas

Material

Fundición de zinc
Más Información

Longitud

265 mm
Más Información

DIN

1814
Más Información

Peso del producto (por artículo)

277.500 g
Más Información

Normas

DIN 1814
Más Información
Scroll to top