Tapones para los oídos con cuerda

Ref.: 0899300338
Ver todas las versiones
TAPONES-AUDITIVOS-REUTILIZABLES-C.CORDON
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPONES-AUDITIVOS-REUTILIZABLES-C.CORDON
Tapones para los oídos con cuerda
Sus aletas suaves hacen que estos tapones para los oídos resulten muy cómodos de llevar
  • Siempre a mano gracias a una cuerda de seguridad
  • Excelente aislamiento del sonido con un muy buen reconocimiento de señales y voz
  • Cómodos de llevar gracias a sus aletas suaves
  • Se suministran en una práctica caja de almacenamiento

Para trabajos con ruido que afecte a las operaciones

Diseño

Reutilizable
Más Información

Valor de atenuación H

27 dB
Más Información

Valor de atenuación SNR

27 dB
Más Información

Valor de atenuación M

24 dB
Más Información

Valor de atenuación L

22 dB
Más Información

Normativa australiana

AS/NZS 1270
Más Información

Estándar EN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.750 g
Más Información

Valor de atenuación SLC 80

22 dB
Más Información

Normas

EN 352, AS/NZS 1270
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899300338

Ficha Técnica

388996549.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202403110200009875983883804892
Scroll to top