Tapa de protección

Ref.: 0590122531
Ver todas las versiones
TAPON-WUPO/ECOFAST-MARFIL-D12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-WUPO/ECOFAST-MARFIL-D12MM
Tapa de protección
Para tornillos con cabeza hueca

Para cubrir las cabezas de los tornillos con orificios perforados, por ejemplo, tornillos ASSY o WÜPO (d = 2,5 mm), y anclajes de fijación de marcos metálicos (d = 3 mm).

Material

PE
Más Información

Se puede utilizar para el color de madera

Fresno
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Color

Marfil claro RAL 1015
Más Información

Diámetro de la base

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 g
Más Información

Normas

WN 590
Más Información
Scroll to top