Tapón

Ref.: 0973000095
Ver todas las versiones
TAPON TERMINAL 90MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON TERMINAL 90MM
Tapón
Para conductos del sistema de aire acondicionado
  • Tapa para conductos de PVC rígido resistente a los impactos y a los rayos UV
  • Fácil instalación presionando el punto de anclaje, sin necesidad de equipo

Material

PVC-U
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Anchura

90.6 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Descripción de tipo

Under connector
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Altura

65.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0973000095

Ficha Técnica

32408502.pdf
Scroll to top