Tapón

Ref.: 0973000090
Ver todas las versiones
TAPON TERMINAL 65MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON TERMINAL 65MM
Tapón
Para conductos del sistema de aire acondicionado
  • Tapa para conductos de PVC rígido resistente a los impactos y a los rayos UV
  • Fácil instalación presionando el punto de anclaje, sin necesidad de equipo

Material

PVC-U
Más Información

Longitud

88 mm
Más Información

Anchura

67 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Descripción de tipo

Under connector
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Altura

49 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0973000090

Ficha Técnica

32408502.pdf
Scroll to top